Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 19 mm, 30mm Vierkant Schlag-Steckschlüssel Stahl, 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709725
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     NS-19-FME
EAN/GTIN:
     3272670733473
Suchbegriffe:
2709725
Handwerkzeuge
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratsch...
Schlag-Steckschlüsseleinsätze
Steckschlüssel Typ = Steckschlüssel mit Clip
Steckschlüsselgröße = 30mm
Antriebsgröße = 19 mm
Antriebstyp = Sechskant
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gesamtlänge = 38 mm
Weitere Informationen:
Steckschlüssel Typ:
Steckschlüssel mit Clip
Steckschlüsselgröße:
30mm
Antriebsgröße:
19 mm
Antriebstyp:
Sechskant
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gesamtlänge:
38 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.