Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 14 mm, 25mm Vierkant Schlag-Steckschlüssel Stahl, 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709720
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     NS-14-FME
EAN/GTIN:
     3272670733428
Suchbegriffe:
2709720
Handwerkzeuge
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratsch...
Schlag-Steckschlüsseleinsätze
Steckschlüssel Typ = Steckschlüssel mit Clip
Steckschlüsselgröße = 25mm
Antriebsgröße = 14 mm
Antriebstyp = Sechskant
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gesamtlänge = 38 mm
Weitere Informationen:
Steckschlüssel Typ:
Steckschlüssel mit Clip
Steckschlüsselgröße:
25mm
Antriebsgröße:
14 mm
Antriebstyp:
Sechskant
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gesamtlänge:
38 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.