Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM D0 35mm Flach Schraubenschlüsselkopf, 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709614
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     D-35
EAN/GTIN:
     3272670290426
Suchbegriffe:
2709614
Handwerkzeuge
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratsch...
Schraubenschlüssel Zubehör
Typ = Schraubenschlüsselkopf
Serie = D0
Kopftyp = Flach
Größe = 19 mm
Einsatzgröße = 35mm
Finish = Chrom
Weitere Informationen:
Typ:
Schraubenschlüsselkopf
Serie:
D0
Kopftyp:
Flach
Größe:
19 mm
Einsatzgröße:
35mm
Finish:
Chrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,52*
€ 207,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,11*
€ 206,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,90*
€ 192,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.