Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 46 / UK 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709048
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     MONTI-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2709048
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Sicherheits-Schuhwerk
Sicherheitshalbschuhe
Serie = MONTI
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 46
Schuhgröße UK = 11
Schuhgröße US = 12
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
MONTI
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
46
Schuhgröße UK:
11
Schuhgröße US:
12
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,56*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,72*
€ 90,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,83*
€ 89,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,47*
€ 86,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,37*
€ 78,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,56*
€ 67,31
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.