Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner Konfektioniertes Stromkabel, A Molex / Buchse gerade, B Netzstecker (AC) / Stecker gerade, 1.8m, 90 → 265


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2708567
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     LQMAC-306I
EAN/GTIN:
     0662488867775
Suchbegriffe:
2708567
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Konfektionierte Netzkabel
Steckverbinder 1 = Molex
Steckverbinder 2 = Netzstecker (AC)
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Länge = 1.8m
Betriebsspannung = 90 → 265 Vac
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Molex
Steckverbinder 2:
Netzstecker (AC)
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Länge:
1.8m
Betriebsspannung:
90 → 265 Vac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.