Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra COACH-10 Sicherheitsschuhe Blau, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 38 / UK 5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2708228
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     COACH-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2708228
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Sicherheits-Schuhwerk
Sicherheitsschuhe
Serie = COACH-10
Schuhgröße EUR = 38
Schuhgröße UK = 5
Schuhgröße US = 6
Farbe = Blau
Zehenschutzkappe Typ = Aluminium
Weitere Informationen:
Serie:
COACH-10
Schuhgröße EUR:
38
Schuhgröße UK:
5
Schuhgröße US:
6
Farbe:
Blau
Zehenschutzkappe Typ:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,02*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,36*
€ 107,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,92*
€ 105,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,32*
€ 102,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,86*
€ 92,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,02*
€ 80,94
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.