Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707741
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5001127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindnietmutter-Pistole
Blindnietmutternpistole
Blindnietzange
Handnietzange
Nietwerkzeug Typ = Blindnietensetzer
Nietengröße max. = 4.8mm
Nietengröße min. = 3mm
Modellnummer = 5001127
Gesamtlänge = 170 mm
Weitere Informationen:
Nietwerkzeug Typ:
Blindnietensetzer
Nietengröße max.:
4.8mm
Nietengröße min.:
3mm
Modellnummer:
5001127
Gesamtlänge:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Nietzange, blindnietzange rapid, blindnietmutter pistole, 2707741, Handwerkzeuge, Tacker & Nietzangen, Nietzangen, Rapid Agrafage, 5001127, Hand Tools, Staplers & Riveters, Rivet Guns
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,79*
€ 44,88*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 34,69*
€ 45,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,21*
€ 46,03*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 35,96*
€ 46,93*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 36,08*
€ 47,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.