Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aderendhülse bis 2 x 1.5mm², Stift ø 2.6mm, Schwarz, Nylon, 12mm, 19.5mm, Isoliert, 2 x 16AWG max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707666
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707666
EAN/GTIN:
     5059044517987
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Maximale Drahtgröße mm2 = 2 x 1.5mm²
Stiftdurchmesser = 2.6mm
Isoliermaterial = Nylon
Farbe = Schwarz
Stiftlänge = 12mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 2 x 16AWG
Gesamtlänge = 19.5mm
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
2 x 1.5mm²
Stiftdurchmesser:
2.6mm
Isoliermaterial:
Nylon
Farbe:
Schwarz
Stiftlänge:
12mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
2 x 16AWG
Gesamtlänge:
19.5mm
Weitere Suchbegriffe: 2707666, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, RS PRO, TE1512BLACK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,51*
€ 35,1169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,04*
€ 34,5576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,19*
€ 31,1661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,10*
€ 22,729
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.