Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aderendhülse bis 1mm², Stift ø 1.7mm, Silber, 10mm, 10mm, Unisoliert, 18AWG max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707554
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707554
EAN/GTIN:
     5059044516867
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 1,0mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülsen 1mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1mm²
Stiftdurchmesser = 1.7 mm, 2.2mm
Anzahl der Eingänge = 1
Farbe = Silber
Stiftlänge = 10mm
Isolierung = Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 18AWG
Gesamtlänge = 10mm

Nicht isolierte Crimp-Aderendhülsen von RS PRO. Mit den RS PRO Quetschkabelschuhen erledigen Sie Ihre Arbeit wie ein Profi. Diese Crimp-Aderendhülsen wurden für eine saubere und sichere Konfektionierung von Kabeldrähten entwickelt und sind ein Muss für jeden Elektrotechniker oder Heimwerker, der Wert auf professionelle Installationen legt. Dank der verschiedenen verfügbaren Größen können Sie die perfekte Passform für Ihre spezifischen Bedürfnisse finden. Sie können stolz auf Ihre Arbeit sein und Ihre Projekte durch sichere, professionelle Installationen aufwerten. Häufige Fragen Was ist eine Aderendhülse?. Ein Quetschkabelschuh ist ein Metallrohr oder eine Metallhülse mit (oder ohne) einem geformten, farblich gekennzeichneten Isolierkragen aus Nylon. Die Aderendhülse wird über das Ende eines mehradrigen Drahts geschoben, gecrimpt und dann in einen Schraub- oder Federklemmenanschluss gesteckt. Wo wird eine Aderendhülse verwendet?. Wenn das Ende eines mehradrigen Drahts abisoliert und direkt unter eine Schraubklemme platziert wird, lüften sich die Litzen des Drahts unter dem Druck der Schraube natürlich aus. Einige Litzen werden verloren gehen. Dies verringert die Qualität der elektrischen Verbindung und kann auch zu elektrischen Kurzschlüssen führen. Bei der Verwendung eines Quetschkabelschuhs werden alle Litzen durch die aufgeweitete Form erfasst. Diese Litzen werden dann in das Aderendhülsenrohr zusammen gecrimpt. Die gecrimpte Aderendhülse wird dann in die Klemme eingeführt, um eine elektrische Verbindung herzustellen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Hervorragende elektrische Verbindung ;/li> ;li>Nicht isoliert ;/li> ;li>Verringerung von Kurzschlüssen ;/li> ;li>Verzinntes Kupferrohr für hervorragende Leitfähigkeit ;/li> ;li>Crimpkabelschuh kann wiederholt eingesetzt und entfernt werden, ohne das Drahtende zu beschädigen ;/li> ;/ul>. Zu beachtende Dinge. RS PRO bietet eine große Auswahl an Crimpwerkzeugen an, die für die Verwendung von unisolierten Quetschkabelschuhen geeignet sind. Nutzen Sie unser verbessertes Filtersystem und wählen Sie das gewünschte Crimpwerkzeug für Ihre Anwendung. Anwendungen. ;ul> ;li>Verbrauchereinheiten ;/li> ;li>Schutzschalter ;/li> ;li>Audiosteuerung ;/li> ;li>Elektrische Bedienfelder ;/li> ;li>Klemmenleisten ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
1mm²
Stiftdurchmesser:
1.7 mm, 2.2mm
Anzahl der Eingänge:
1
Farbe:
Silber
Stiftlänge:
10mm
Isolierung:
Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
18AWG
Gesamtlänge:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 2707554, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, RS PRO, EN1010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.