Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aderendhülse bis 1.5mm², Stift ø 2mm, Schwarz, Nylon, 18mm, 24mm, Isoliert, 16AWG max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707512
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707512
EAN/GTIN:
     5059044516447
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert
aderendhülse schwarz
rs pro aderendhülsen
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Stiftdurchmesser = 2mm
Isoliermaterial = Nylon
Farbe = Schwarz
Stiftlänge = 18mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Gesamtlänge = 24mm

Angegebene Länge ist Stiftlänge. Isolierte Aderendhülsen RS Pro in französischer Farbe. Eine Serie hochwertiger französischer farbcodierter Aderendhülsen (auch Kabelendklemmen genannt) von RS Pro für einen sauberen Endanschluss an mehradrigen Drähten. Diese zuverlässigen Aderendhülsen sorgen für eine formschlüssige Verbindung beim Anschluss von Drähten an Anschlussklemmenblöcken und unverlierbare Klemmen. Was ist eine Aderendhülse? Eine Aderendhülse ist ein Metallrohr oder eine Presshülse mit einer thermisch geformten farbcodierten isolierenden Manschette aus Nylon. Die Aderendhülse wird über das Ende eines mehradrigen Drahtes gesteckt, gecrimpt und dann in eine Schraub- oder Federklemmverbindung eingesetzt. Wo werden Aderendhülsen verwendet? Wenn das Ende eines mehradrigen Draht abisoliert und direkt unter einer Schraubklemme platziert wird, fächern die Litzen des Kabels naturgemäß unter dem Druck der Schraube auf. Einige Litzen werden verloren gehen. Dies verringert die Qualität des elektrischen Anschlusses und kann auch zu Kurzschlüssen führen. Wenn eine Aderendhülse verwendet wird, erfasst der isolierte Trichter mit seinem breiten Design alle Litzen. Diese Litzen werden dann zusammen im Aderendhülsenrohr gecrimpt. Die gecrimpte Aderendhülse wird dann in die Klemme eingeführt, um eine elektrische Verbindung herzustellen. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete elektrische Verbindung Weniger Kurzschlüsse farbcodierter Kragen zur einfachen Erkennung der Aderendhülsengröße Manschette mit Nylon-Isolierung zur Verringerung von Leckstrom, Kriechstrecke und Eindringen von Gas Verzinntes Kupferrohr für hervorragende Leitfähigkeit Crimpanschluss kann wiederholt eingesetzt und entfernt werden, ohne das Ende de
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Stiftdurchmesser:
2mm
Isoliermaterial:
Nylon
Farbe:
Schwarz
Stiftlänge:
18mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Gesamtlänge:
24mm
Weitere Suchbegriffe: 2707512, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, RS PRO, E1518LBLACK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,76*
€ 184,1644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,19*
€ 181,1061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,06*
€ 154,7714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,22*
€ 124,0218
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,84*
€ 109,2896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.