Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aderendhülse bis 1.5mm², Stift ø 2mm, Schwarz, Nylon, Zinn, 6mm, 12.3mm, Isoliert, 16AWG max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707506
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707506
EAN/GTIN:
     5059044516386
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert
aderendhülse schwarz
rs pro aderendhülsen
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Stiftdurchmesser = 2mm
Isoliermaterial = Nylon
Farbe = Schwarz
Stiftlänge = 6mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Gesamtlänge = 12.3mm
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Stiftdurchmesser:
2mm
Isoliermaterial:
Nylon
Farbe:
Schwarz
Stiftlänge:
6mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Gesamtlänge:
12.3mm
Weitere Suchbegriffe: 2707506, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, RS PRO, E1506BLACK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.