Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 20W, 90 → 264V ac, 5V / 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707412
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707412
EAN/GTIN:
     5059044515686
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 5v 20w
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = IEC 320 C14
Ausgangsspannung = 5V
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 4A
Ausgangsanschluss = 2.1 x 5.5 mm
Nennleistung = 20W
Wirkungsgrad = 85%
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
IEC 320 C14
Ausgangsspannung:
5V
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
4A
Ausgangsanschluss:
2.1 x 5.5 mm
Nennleistung:
20W
Wirkungsgrad:
85%
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, 2707412, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 25HKAB050A400D56RSR, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.