Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 50W, 90 → 264V ac, 12V / 4.16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707407
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707407
EAN/GTIN:
     5059044515631
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Austauschbar
Ausgangsspannung = 12V
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 4.16A
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 mm DC Stecker
Nennleistung = 50W
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Austauschbar
Ausgangsspannung:
12V
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
4.16A
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 mm DC Stecker
Nennleistung:
50W
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, 2707407, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 15DYS851120416GKRS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.