Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 20W, 90 → 264V ac, 5V / 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707403
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707403
EAN/GTIN:
     5059044515594
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 5v 20w
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = IEC 320 C8
Ausgangsspannung = 5V
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 4A
Ausgangsanschluss = 2.1 x 5.5 mm
Nennleistung = 20W
Wirkungsgrad = 83%
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
IEC 320 C8
Ausgangsspannung:
5V
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
4A
Ausgangsanschluss:
2.1 x 5.5 mm
Nennleistung:
20W
Wirkungsgrad:
83%
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, 2707403, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 15DYS825050400WRS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.