Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 25W, 90 → 264V ac, 7.5V / 1.5A, 2-poliger Eurostecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707391
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2707391
EAN/GTIN:
     5059044515471
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 7,5v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Europäischer Stecker, UK
Ausgangsspannung = 7.5V
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 1.5A
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 mm DC Stecker
Eingangsanschluss = 2-poliger Eurostecker
Nennleistung = 25W
Kabellänge = 1800mm
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Europäischer Stecker, UK
Ausgangsspannung:
7.5V
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
1.5A
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 mm DC Stecker
Eingangsanschluss:
2-poliger Eurostecker
Nennleistung:
25W
Kabellänge:
1800mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, steckernetzgerät 1500ma, 2707391, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 15DYS812075150S2RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.