Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon GX Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 150μF ±20% / 450V dc, Ø 30mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-270723
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGX2W151MELB25
EAN/GTIN:
     5059043453675
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 150µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Leckstrom = 770 μA

GX-Serie. Aluminium-Elektrolytkondensatoren Nichicon Serie GX verfügen über eine Snap-In-Terminal-Ausführung, sind kompakt und halten einem Kondensator mit langer Lebensdauer von 5000 HRS stand. Diese Elektrolytkondensatoren haben auch einen großen Temperaturbereich. Ideal für den Einsatz bei Glättung von Schaltnetzteilen und Universalwechselrichtern. Kapazitätstoleranz ±20 %, Betriebstemperaturbereich -25 bis +105 °C.
Weitere Informationen:
Kapazität:
150µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Leckstrom:
770 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 450v 150µf, alu elko, nichicon alu elko, 270723, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LGX2W151MELB25, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 6,26*
€ 7,98*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,78*
€ 16,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.