Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop 142PP EN20345 S5, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Edelstahl-Schutzkappe, Größe 41 / UK 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2707173
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     E-142PP-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2707173
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Sicherheits-Schuhwerk
Sicherheitsstiefel
Serie = 142PP
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 41
Schuhgröße UK = 7
Schuhgröße US = 8
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S5
Anti-Rutsch = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
142PP
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
41
Schuhgröße UK:
7
Schuhgröße US:
8
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S5
Anti-Rutsch:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,18*
€ 50,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,16*
€ 47,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,21*
€ 45,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,09*
€ 42,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,88*
€ 41,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,16*
€ 34,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.