Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoly Hartmetall Spitze Schaftfräser, Ø 45mm x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705682
Hersteller:
     Tivoly
Herst.-Nr.:
     XT60642067810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2705682
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Fräsen & Drehen
Schaftfräser
Schneider-Durchmesser = 45mm
Material/Stoff = Hartmetall Spitze
Gesamtlänge = 20 mm
Weitere Informationen:
Schneider-Durchmesser:
45mm
Material/Stoff:
Hartmetall Spitze
Gesamtlänge:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.