Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoly HSS Schaftfräser, Ø 16mm x 92 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705600
Hersteller:
     Tivoly
Herst.-Nr.:
     80363411600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2705600
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Fräsen & Drehen
Schaftfräser
Schneider-Durchmesser = 16mm
Material/Stoff = HSS-Co
Gesamtlänge = 92 mm
Weitere Informationen:
Schneider-Durchmesser:
16mm
Material/Stoff:
HSS-Co
Gesamtlänge:
92 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.