Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoly 0.1mm Gewindeschneider MF8 Außen-Ø 25.4mm 9mm HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2705494
Hersteller:
     Tivoly
Herst.-Nr.:
     1100031080100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2705494
Handwerkzeuge
Gewinde-Schneidzeug
Gewindeschneider
Gewindegröße = MF8
Steigung = 0.1mm
Außendurchmesser = 25.4mm
Stärke = 9mm
Material/Stoff = HSS
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
MF8
Steigung:
0.1mm
Außendurchmesser:
25.4mm
Stärke:
9mm
Material/Stoff:
HSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.