| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2701530 Herst.-Nr.: PP1532 EAN/GTIN: 8713574013285 |
| |
|
| | |
| Länge = 2m Breite = 32mm Material = Galvanisierter Stahl Weitere Informationen: | | Länge: | 2m | Breite: | 32mm | Material: | Galvanisierter Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2701530, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, nVent HOFFMAN, PP1532, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 80,30* | € 104,47* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 120,75* | € 148,45* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 125,21* | € 154,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 30 Meter (ab € 2,67667* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|