| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2701502 Herst.-Nr.: MMDP140 EAN/GTIN: 8713574115088 |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Schiebetürprofil Serie = MMDP Breite = 15mm Länge = 1.338m Material = Weichstahl Zur Verwendung mit = Gehäuse Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Schiebetürprofil | Serie: | MMDP | Breite: | 15mm | Länge: | 1.338m | Material: | Weichstahl | Zur Verwendung mit: | Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,92* | € 18,62* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,66* | € 21,08* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 20,86* | € 30,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,43* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|