Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN DIP Abdeckprofil B. 25mm L. 40mm Stahl zinkplattiert für Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701360
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     DIP300
EAN/GTIN:
     8713574224902
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Produkt Typ = DIP-Profil
Serie = DIP
Breite = 25mm
Länge = 40mm
Material = Stahl zinkplattiert
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
DIP-Profil
Serie:
DIP
Breite:
25mm
Länge:
40mm
Material:
Stahl zinkplattiert
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 2701360, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseprofile und -schienen, nVent HOFFMAN, DIP300, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,00*
ab € 7,4875*
€ 10,0075*
4
€ 3,90*
ab € 7,695*
€ 10,285*
Lager 108
4
€ 8,95*
ab € 11,8575*
€ 15,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,255
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,4575*
€ 16,01443
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,1475*
€ 15,64553
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 11,8575*
€ 14,11043
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 63,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.