Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN DHP Abdeckprofil B. 248mm L. 25mm Galvanisierter Stahl für Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701348
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     DHP030
EAN/GTIN:
     8713574203075
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Produkt Typ = Horizontales Profil
Serie = DHP
Breite = 248mm
Länge = 25mm
Material = Galvanisierter Stahl
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Horizontales Profil
Serie:
DHP
Breite:
248mm
Länge:
25mm
Material:
Galvanisierter Stahl
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 2701348, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseprofile und -schienen, nVent HOFFMAN, DHP030, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 2,156*
€ 2,996*
5
€ 3,90*
ab € 2,444*
€ 3,394*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,938*
€ 5,558*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,558*
€ 6,61402
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,448*
€ 6,48312
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,138*
€ 6,11422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,648*
€ 5,53112
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,468*
€ 5,31692
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,938*
€ 4,68622
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.