Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools Leinen Werkzeugtasche


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698976
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     5539CPAK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
klein tools werkzeugtasche
werkzeugtasche
Typ = Tasche mit Reißverschluss
Gurt inkl. = Nein
Anzahl Fächer = 1
Anzahl Taschen = 1
Material/Stoff = Leinen
Weitere Informationen:
Typ:
Tasche mit Reißverschluss
Gurt inkl.:
Nein
Anzahl Fächer:
1
Anzahl Taschen:
1
Material/Stoff:
Leinen
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche leinen, 2698976, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Gürtel & Holster, Klein Tools, 5539CPAK, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Belts & Tool Pouches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 15,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,92*
€ 74,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,91*
€ 73,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,17*
€ 71,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,68*
€ 67,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,99*
€ 65,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,34*
€ 56,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.