Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN Scharnier, 46 x 26 x 25mm MMHS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698878
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     MMHS03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2698878
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuse-Zubehör
Typ = Scharnier
Länge = 46mm
Breite = 26mm
Material = Edelstahl
Abmessungen = 46 x 26 x 25mm
Serie = MMHS
Weitere Informationen:
Typ:
Scharnier
Länge:
46mm
Breite:
26mm
Material:
Edelstahl
Abmessungen:
46 x 26 x 25mm
Serie:
MMHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 52,63*
€ 69,37*
Frei Haus
ab € 53,69*
€ 70,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 115,34*
€ 150,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,46*
€ 179,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 147,87*
€ 175,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,49*
€ 165,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,22*
€ 154,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 115,34*
€ 137,25
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 38,44667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.