Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN Scharnier, 46 x 26 x 25mm MMHS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698877
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     MMHS02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2698877
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuse-Zubehör
Typ = Scharnier
Länge = 46mm
Breite = 26mm
Material = Edelstahl
Abmessungen = 46 x 26 x 25mm
Serie = MMHS
Weitere Informationen:
Typ:
Scharnier
Länge:
46mm
Breite:
26mm
Material:
Edelstahl
Abmessungen:
46 x 26 x 25mm
Serie:
MMHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 42,23*
€ 56,10*
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,72*
€ 57,22*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 92,18*
€ 120,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,41*
€ 143,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,63*
€ 142,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,27*
€ 134,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,47*
€ 125,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 101,51*
€ 120,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 92,18*
€ 109,69
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 46,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.