Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN Galvanisierter Stahl DIN-Hutschiene Anschlussklemmenblock DIN-Schiene B. 35mm, L. 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698774
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     DR351364E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
hutschiene breite 3,5 cm
hutschiene
Kompatibilität = Anschlussklemmenblock
Länge = 160mm
Breite = 35mm
DIN-Schienen-Typ = DIN-Schiene
Material = Galvanisierter Stahl
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Anschlussklemmenblock
Länge:
160mm
Breite:
35mm
DIN-Schienen-Typ:
DIN-Schiene
Material:
Galvanisierter Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2698774, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, nVent HOFFMAN, DR351364E, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,38*
€ 11,84*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,14*
€ 11,85*
€ 3,90*
ab € 9,51*
€ 13,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.