Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN AVB Abdeckprofil B. 86mm L. 775mm Galvanisierter Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698745
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AVB0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2698745
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseprofile und -schienen
Produkt Typ = Vertikales Profil
Serie = AVB
Breite = 86mm
Länge = 775mm
Material = Galvanisierter Stahl
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Vertikales Profil
Serie:
AVB
Breite:
86mm
Länge:
775mm
Material:
Galvanisierter Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 53,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 139,67*
€ 166,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 139,39*
€ 165,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 130,73*
€ 155,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,12*
€ 145,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,64*
€ 126,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.