Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trumeter 731 Zähler Analog 7-stellig, Stunden, 10 → 80 V-DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698525
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     731-0046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Zähler
Analogzähler
Zähler analog
analog zähler
Versorgungsspannung = 10 → 80 V-DC
Zählmodus = Stunden
Anzeigentyp = Analog
Eingangstyp = DC
Verbindungstyp = Gabelschuh-Anschlussklemme
Anzahl der Stellen = 7
Funktion = Stundenzähler
Serie = 731
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 → 80 V-DC
Zählmodus:
Stunden
Anzeigentyp:
Analog
Eingangstyp:
DC
Verbindungstyp:
Gabelschuh-Anschlussklemme
Anzahl der Stellen:
7
Funktion:
Stundenzähler
Serie:
731
Weitere Suchbegriffe: 2698525, Automation, Prozessautomation, Zähler, Trumeter, 7310046, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.