Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Druckluftschleifer, Scheiben-Ø 150mm, Schwingschleifer, 10000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698220
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100263554
EAN/GTIN:
     0638060888452
Suchbegriffe:
Druckluft-Schwingschleifer
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Blatt Größe = 150mm
Hub-/Drehzahl = 10000U/min
Gewicht = 1.4kg
Weitere Informationen:
Blatt Größe:
150mm
Hub-/Drehzahl:
10000U/min
Gewicht:
1.4kg
Weitere Suchbegriffe: Schwingschleifer (elektrisch), Vibrationsschleifer (elektrisch), druckluft schwingschleifer, 2698220, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, 3M, 7100263554, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Sanders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,20*
€ 948,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,32*
€ 911,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,30*
€ 861,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,97*
€ 819,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,14*
€ 804,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.