| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2698077 Herst.-Nr.: 1185416 EAN/GTIN: 4063151225339 |
| |
|
| | |
| Prozessor Typ = Intel Celeron Serie = EPC 1502 IP Schutzart = IP30 Versorgungsspannung = 24 V DC Anschluss-Typ = COM, DP++, USB 3.0 Weitere Informationen: | | Prozessor Typ: | Intel Celeron | Serie: | EPC 1502 | IP Schutzart: | IP30 | Versorgungsspannung: | 24 V DC | Anschluss-Typ: | COM, DP++, USB 3.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, Industrie-PC, phönix contact box pc, box pc, 2698077, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, Industriecomputer, Phoenix Contact, 1185416, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, Industrial Computers |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 768,65* | € 842,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 776,50* | € 847,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 790,25* | € 858,94* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 803,90* | € 875,67* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 811,26* | € 990,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|