Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric EasyPact CAE Steuerrelais, 1NC, 3NO 3 NO (Schließer) + 1 NC (Öffner), 690 V AC, 45mm x 74mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695808
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CAE31F5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2695808
Automation
Schütze und Hilfskontakte
Überlastrelais
Reihe = EasyPact
Kontakt-Konfiguration = 1NC, 3NO
Serie = CAE
Montageart = Plattenmontage, Schiene
Kontaktart = 3 NO (Schließer) + 1 NC (Öffner)
Anschlusstyp = Schraube
Anzahl der Hilfskontakte = 4
Länge = 45mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Better World-Produkt = Ja
Steuerspannung = 690 V AC
Weitere Informationen:
Reihe:
EasyPact
Kontakt-Konfiguration:
1NC, 3NO
Serie:
CAE
Montageart:
Plattenmontage, Schiene
Kontaktart:
3 NO (Schließer) + 1 NC (Öffner)
Anschlusstyp:
Schraube
Anzahl der Hilfskontakte:
4
Länge:
45mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Better World-Produkt:
Ja
Steuerspannung:
690 V AC
Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, CAE31F5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.