Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric EasyPact CAE Steuerrelais, 2 Öffner, 2 Schließer 2 NO (Schließer) + 2 NC (Öffner), 690 V AC, 45mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695804
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CAE22N5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2695804
Automation
Schütze und Hilfskontakte
Überlastrelais
Reihe = EasyPact
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner, 2 Schließer
Serie = CAE
Montageart = Plattenmontage, Schiene
Kontaktart = 2 NO (Schließer) + 2 NC (Öffner)
Anschlusstyp = Schraube
Breite = 74mm
Tiefe = 80mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Better World-Verifizierung = Green Premium
Spulenspannung = 415 V AC
Weitere Informationen:
Reihe:
EasyPact
Kontakt-Konfiguration:
2 Öffner, 2 Schließer
Serie:
CAE
Montageart:
Plattenmontage, Schiene
Kontaktart:
2 NO (Schließer) + 2 NC (Öffner)
Anschlusstyp:
Schraube
Breite:
74mm
Tiefe:
80mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Spulenspannung:
415 V AC
Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, CAE22N5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.