Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric EasyPact CAE Steuerrelais, 2 Öffner, 2 Schließer 2 NO (Schließer) + 2 NC (Öffner), 690 V AC, 45mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695802
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CAE22F5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2695802
Automation
Schütze und Hilfskontakte
Überlastrelais
Reihe = EasyPact
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner, 2 Schließer
Serie = CAE
Montageart = Plattenmontage, Schiene
Kontaktart = 2 NO (Schließer) + 2 NC (Öffner)
Anschlusstyp = Schraube
Breite = 74mm
Tiefe = 80mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Better World-Produkt = Ja
Spulenspannung = 110 V AC
Weitere Informationen:
Reihe:
EasyPact
Kontakt-Konfiguration:
2 Öffner, 2 Schließer
Serie:
CAE
Montageart:
Plattenmontage, Schiene
Kontaktart:
2 NO (Schließer) + 2 NC (Öffner)
Anschlusstyp:
Schraube
Breite:
74mm
Tiefe:
80mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Better World-Produkt:
Ja
Spulenspannung:
110 V AC
Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, CAE22F5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.