Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Werkzeugbox , L. 230mm B. 130mm H. 56mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2693892
Herst.-Nr.:
     FE06381206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox
Behälter Typ = Werkzeugbox
Länge = 230mm
Breite = 130mm
Höhe = 56mm
Maße = 230 x 130 x 56mm
Bereich = FELO XL
Weitere Informationen:
Behälter Typ:
Werkzeugbox
Länge:
230mm
Breite:
130mm
Höhe:
56mm
Maße:
230 x 130 x 56mm
Bereich:
FELO XL
Weitere Suchbegriffe: 2693892, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, Felo, FE06381206, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.