Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 4850 Lot DIN-Steckverbinder Gerade 6-polig, 100 V-AC / 1A Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2693836
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4850.1610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
hosiden stecker 6 pol
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = LWL-Steckverbinder
Montagetyp = Kabel
Steckergröße = Lot
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 100 V-AC
Serie = 4850
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
LWL-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabel
Steckergröße:
Lot
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
100 V-AC
Serie:
4850
Weitere Suchbegriffe: hosiden stecker, 2693836, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Schurter, 48501610, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 2,75*
€ 5,90*
ab € 1,32*
€ 2,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,99*
€ 3,08*
1 Tag
1950
€ 14,99*
ab € 2,14*
€ 4,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
ABS-230-RC
ab € 3,25*
Zubehör
Schurter
4850.2610
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.