Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teng Tools Werkzeugbox , 7 Schubladen, L. 265mm B. 142mm H. 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2693209
Hersteller:
     Teng Tools
Herst.-Nr.:
     TEA01
EAN/GTIN:
     5020385214354
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox
Behälter Typ = Werkzeugkoffer
Länge = 265mm
Breite = 142mm
Höhe = 50mm
Maße = 142 x 265 x 50mm
Anzahl Schubladen = 7
Bereich = TEA01
Weitere Informationen:
Behälter Typ:
Werkzeugkoffer
Länge:
265mm
Breite:
142mm
Höhe:
50mm
Maße:
142 x 265 x 50mm
Anzahl Schubladen:
7
Bereich:
TEA01
Weitere Suchbegriffe: 2693209, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, Teng Tools, TEA01, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.