Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Heizelement Tauchheizung 3,8 kW / 230 → 415 V, Länge 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2692641
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2692641
EAN/GTIN:
     5059044514443
Suchbegriffe:
Einschraubheizkörper
Einschraubheizung
Elektroheizflansch
Flanschheizkörper
Bauteiltyp = Tauchheizung
Leistung = 3,8 kW
Versorgungsspannung = 230 → 415 V
Länge = 270mm
Weitere Informationen:
Bauteiltyp:
Tauchheizung
Leistung:
3,8 kW
Versorgungsspannung:
230 → 415 V
Länge:
270mm
Weitere Suchbegriffe: Tauchheizung, rs pro tauchheizung, tauchheizung, 2692641, Automation, Prozessautomation, Heizelemente, RS PRO, 31327ZRYST, Automation & Control Gear, Process Control, Heating Elements
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,96*
€ 197,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.