Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Heizelement Tauchheizung 3 kW / 230 → 415 V, Länge 760mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2692640
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2692640
EAN/GTIN:
     5059044514436
Suchbegriffe:
Einschraubheizkörper
Einschraubheizung
Elektroheizflansch
Flanschheizkörper
Bauteiltyp = Tauchheizung
Leistung = 3 kW
Versorgungsspannung = 230 → 415 V
Länge = 760mm
Weitere Informationen:
Bauteiltyp:
Tauchheizung
Leistung:
3 kW
Versorgungsspannung:
230 → 415 V
Länge:
760mm
Weitere Suchbegriffe: Tauchheizung, einschraubheizkörper 3kw, tauchheizung, rs pro tauchheizung, 2692640, Automation, Prozessautomation, Heizelemente, RS PRO, 31076ZRYST, Automation & Control Gear, Process Control, Heating Elements
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,74*
€ 263,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,82*
€ 262,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,97*
€ 259,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.