Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Heizelement Tauchheizung 3 kW / 230 → 415 V, Länge 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2692638
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2692638
EAN/GTIN:
     5059044514429
Suchbegriffe:
Einschraubheizkörper
Einschraubheizung
Elektroheizflansch
Flanschheizkörper
Bauteiltyp = Tauchheizung
Leistung = 3 kW
Versorgungsspannung = 230 → 415 V
Länge = 270mm
Weitere Informationen:
Bauteiltyp:
Tauchheizung
Leistung:
3 kW
Versorgungsspannung:
230 → 415 V
Länge:
270mm
Weitere Suchbegriffe: Tauchheizung, einschraubheizkörper 3kw, tauchheizung, rs pro tauchheizung, 2692638, Automation, Prozessautomation, Heizelemente, RS PRO, 31027ZRYST, Automation & Control Gear, Process Control, Heating Elements
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.