Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPower UM Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe / UK 3, EN20345 S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2692005
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UM20013-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2692005
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Sicherheits-Schuhwerk
Sicherheitsschuhe
Serie = UM
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße UK = 3
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
UM
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße UK:
3
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,62*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,19*
€ 93,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,31*
€ 92,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,17*
€ 89,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,65*
€ 81,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,62*
€ 69,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.