Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blindstopfen Loch Ø 9.5mm, Ohne Gewinde, Nylon 66, Austastung Ø 13mm, Schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2691843
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2691843
EAN/GTIN:
     5059044513835
Suchbegriffe:
Dichtstopfen
dichtstopfen kunststoff
dichtstopfen
Lochdurchmesser = 9.5mm
Material = Nylon 66
Stecker Typ = Austastung
Durchmesser = 13mm
Mit/ohne Gewinde = Ohne Gewinde
Farbe = Schwarz
Standards = UL 94V-2

Schwarzer Nylon-Verschlussstopfen von RS Pro. Wofür werden Blindstopfen verwendet?. Diese RS Pro Blindstopfen werden auch als Lochstopfen bezeichnet und eignen sich ideal für die Abdeckung von Kabelauslässen, als Zugangslöcher in der Produktion und im Allgemeinen zum Absperren unnötiger Löcher in einer Wand oder einer Platte. Sie können in einer Reihe von Branchen weit verbreitet sein. Diese RS Pro Stecker ohne Gewinde bestehen aus Nylon 66, einem extrem steifen Kunststoff mit hoher mechanischer Festigkeit und hoher Beständigkeit gegen Hitze und bestimmte Chemikalien. Aufgrund dieser Durable Eigenschaften sind diese Stecker ideal für den Einsatz in der Technik. RS Pro bietet Ihnen eine Reihe von hochwertigen Kunststoffsteckern mit verschiedenen Durchmessergrößen (mm) sowie Löchern mit verschiedenen Durchmessern (mm). Diese Stecker sind leicht und schwarz. Eigenschaften und Vorteile. Stecker in schwarzem Kunststoff erhältlich Durable Nylon 66 Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit Gute elektrische Isoliereigenschaften Stecker mit unterschiedlich großen mm-Lochdurchmessern erhältlich UL 94V-2-Standards erfüllt. Anwendungen. Diese Kunststoff-Blindstopfen ohne Gewinde können in einer Vielzahl von verschiedenen Anwendungen verwendet werden, wie z. B.:. Kfz Haushalt Industrie Gewerbliche Anwendung. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Lochdurchmesser:
9.5mm
Material:
Nylon 66
Stecker Typ:
Austastung
Durchmesser:
13mm
Mit/ohne Gewinde:
Ohne Gewinde
Farbe:
Schwarz
Standards:
UL 94V-2
Weitere Suchbegriffe: 2691843, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubung Blindstopfen, RS PRO, HPR10, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 36,47*
€ 43,40
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 36,31*
€ 43,21
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 34,27*
€ 40,78
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 32,92*
€ 39,17
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 31,85*
€ 37,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 30,71*
€ 36,54
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 30,15*
€ 35,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 29,88*
€ 35,56
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 24,56*
€ 29,23
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.