Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Doppelte Verriegelung Schwarz 9 mm x 760mm, 200 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2691821
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2691821
EAN/GTIN:
     5059044513637
Suchbegriffe:
2691821
Kabel und Drähte
Kabelbinder und -befestigungen
Kabelbinder
Länge = 760mm
Breite = 9 mm
Farbe = Schwarz
Material = Nylon 66
Typ = Doppelte Verriegelung
Anzahl = 200
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Zugfestigkeit = 539N
Bündeldurchmesser max. = 230mm

Doppelte Nylonverriegelbare Kabelbinder von RS Pro. Die Serie der RS Pro PA66 (Nylon) Kabelbinder, ideal für die Befestigung von elektrischen Kabeln oder Drähten. Der doppelte Verriegelungsmechanismus sorgt für einen sicheren Halt beim Zusammenbinden oder Befestigen von Gegenständen, während das extrem langlebige Nylonmaterial eine starke und langlebige Lösung bietet, die rauen Umgebungen standhält. Darüber hinaus bieten die Verzahnung auf der Kabelbinderoberfläche einen strong Hold auf Bündeln, selbst bei hoher Spannung. Diese RS Pro Kabelbinder sind ideal für den Einsatz bei der Installation von Kabeln in Fabriken, Industrie- und Produktionsanlagen sowie in einer Vielzahl anderer Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Der RS Pro Kabelbinder bietet einen einfach zu bedienenden, doppelten Verriegelungsmechanismus für eine schnelle Installation und eine extrem sichere Befestigung, selbst von Hand ;/li> ;li>Die Verzahnung der Kabelbinder und die hohe Zugfestigkeit des Nylon-Kabelbinders sorgen für einen strong Hold auf Bündeln, selbst bei hoher Spannung ;/li> ;li>Durch die Verwendung des nicht lösbaren Doppelverriegelungsmechanismus bietet er außerdem eine abgerundete Form um das Bündel herum, wodurch das Risiko von Quetschungen oder Beschädigungen an empfindlichen Kabeln verringert wird ;/li> ;li>Hergestellt aus hochwertigem PA66MP (Nylon 66), das selbst bei hohen und niedrigen Temperaturen eine hohe Festigkeit und Verschleißfestigkeit bietet ;/li> ;li>Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit für Anwendungen in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Verarbeitungsindustrie ;/li> ;li>Erhältlich in Schwarz oder neutraler Farbe für diskretes Kabelmanagement oder Aufräumen ;/li> ;li>Lieferung in einer Packung mit 100 Stück und in einer Vielzahl von Größen ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Kabelbinder eignen sich als eine Art Befestigungselement, zum Zusammenhalten von Gegenständen, in erster Linie elektrische Kabel oder Draht. Kabelbinder sind preiswert, einfach zu verwenden und stark, d. H. Sie sind als Universalartikel eingestuft, der vielseitig genug ist, um in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet zu werden, wie z. B.: ;ul> ;li>Automobilindustrie ;/li> ;li>Transport ;/li> ;li>Luft- und Raumfahrtindustrie ;/li> ;li>Öl- und Gasindustrie ;/li> ;li>Kabelordnersysteme ;/li> ;li>Zuhause/Heimwerker ;/li> ;li>Gartenbau ;/li> ;/ul>. Sind diese Kabelbinder wiederverwendbar?. Nein, diese Kabelbinder sind nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen, daher ist es wichtig, regelmäßig zu prüfen, ob sie im Laufe der Zeit nicht umkommen, insbesondere wenn sie in Umgebungen mit Rapid- und extremen Temperaturänderungen oder Chemikalien verwendet werden. Wenn sie ausgetauscht werden müssen, ermöglicht der sichere selbstsichernde Mechanismus eine schnelle und einfache Installation, selbst wenn sie von Hand installiert werden.. Warum RS PRO?. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Normen und Zertifizierungen:. ;ul> ;li>UL 94 V-2 ;/li> ;li>ABS ;/li> ;li>RoHS-kompatibel ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Länge:
760mm
Breite:
9 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon 66
Typ:
Doppelte Verriegelung
Anzahl:
200
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Zugfestigkeit:
539N
Bündeldurchmesser max.:
230mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,56*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 200 Stück (ab € 0,4578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 134,65*
€ 160,23
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 131,84*
€ 156,89
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 125,96*
€ 149,89
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 119,88*
€ 142,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 111,64*
€ 132,85
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 106,59*
€ 126,84
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 102,04*
€ 121,43
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 91,56*
€ 108,96
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.