Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kupplung, Getriebekupplung, Außen-Ø 366mm / Bohrung 115mm x 169mm, 90400Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2689834
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHE 60GCCOVER
EAN/GTIN:
     7316572624593
Suchbegriffe:
2689834
Mechanische Kraftübertragung
Antriebselemente - Kupplungen
Flexible Kupplungen
Bohrung = 115mm
Außendurchmesser = 366mm
Länge = 169mm
Befestigung Typ = Schraubensatz
Nenndrehmoment = 90400Nm
Weitere Informationen:
Bohrung:
115mm
Außendurchmesser:
366mm
Länge:
169mm
Befestigung Typ:
Schraubensatz
Nenndrehmoment:
90400Nm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
51
Frei Haus
ab € 1.312,31*
€ 1.442,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.276,14*
€ 2.490,86*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.351,15*
€ 3.501,32*
Frei Haus
ab € 3.566,63*
€ 3.721,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.490,86*
€ 2.964,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.468,59*
€ 2.937,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.401,20*
€ 2.857,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.290,18*
€ 2.725,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.276,14*
€ 2.708,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.