Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kupplung, Getriebekupplung, Außen-Ø 274mm / Bohrung 77mm x 123mm, 42000Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2689827
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHE 45GCCOVER
EAN/GTIN:
     7316572624555
Suchbegriffe:
2689827
Mechanische Kraftübertragung
Antriebselemente - Kupplungen
Flexible Kupplungen
Kupplungs-Typen = Getriebekupplung
Außendurchmesser = 274mm
Länge = 123mm
Befestigung Typ = Schraubensatz
Nenndrehmoment = 42000Nm
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Getriebekupplung
Außendurchmesser:
274mm
Länge:
123mm
Befestigung Typ:
Schraubensatz
Nenndrehmoment:
42000Nm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 599,66*
€ 681,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.051,07*
€ 1.156,81*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.545,05*
€ 1.620,45*
Frei Haus
ab € 1.637,01*
€ 1.722,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,81*
€ 1.376,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,75*
€ 1.358,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,54*
€ 1.325,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,95*
€ 1.260,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,07*
€ 1.250,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.