Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Power Switch IC Rückstromsperre eFuse Hochspannungsseite 1-Kanal 22 V max. 2 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2688327
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIP32433ADN-T1E4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2688327
Halbleiter
Stromversorgung
Netzschalter-ICs
Topologie des Netzschalters = Hochspannungsseite
Anzahl der Kanäle = 1
Arbeitsspannnung max. = 22 V
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäusegröße = DFN10
Pinanzahl = 10
Weitere Informationen:
Topologie des Netzschalters:
Hochspannungsseite
Anzahl der Kanäle:
1
Arbeitsspannnung max.:
22 V
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäusegröße:
DFN10
Pinanzahl:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.