Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0bar → 2000bar, Ø 160mm 9/16-18 UNF-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2688165
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48766251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 2000bar
Montagetyp = Prozessanschluss unten
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = 9/16-18 UNF-Buchse
Anzeigen-Außendurchmesser = 160mm
Serie = PG23HP-P
Weitere Informationen:
Druck max.:
2000bar
Montagetyp:
Prozessanschluss unten
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
9/16-18 UNF-Buchse
Anzeigen-Außendurchmesser:
160mm
Serie:
PG23HP-P
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika druckanzeige, druck messgerät, 2688165, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 48766251, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 880,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,04*
€ 1.151,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,96*
€ 1.048,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.