Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Klasse A-B Audioverstärker IC Audio-Leistungsverstärker 1-Kanal Mono VSSOP 3W 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687533
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM4871MM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Linear-IC
Verstärker-Typ = Audio-Leistungsverstärker
Ausgangs-Typ = 1-Kanal Mono
Anwendung = Desktopcomputer, Audiosysteme, Tragbare Computer
Verstärkerklasse = Klasse A-B
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2 →5,5 V
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Gehäusegröße = VSSOP
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio-Leistungsverstärker
Ausgangs-Typ:
1-Kanal Mono
Anwendung:
Desktopcomputer, Audiosysteme, Tragbare Computer
Verstärkerklasse:
Klasse A-B
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2 →5,5 V
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Gehäusegröße:
VSSOP
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: ic audio texas instruments, ic verstärker, 2687533, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, Texas Instruments, LM4871MMNOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.