Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Klasse A-B Audioverstärker IC Audio-Leistungsverstärker 1-Kanal Mono HTSSOP 1.3W 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687529
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM48100QMHE/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Linear-IC
Verstärker-Typ = Audio-Leistungsverstärker
Ausgangs-Typ = 1-Kanal Mono
Leistung max. = 1.3W
Verstärkerklasse = Klasse A-B
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 5,5 V
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Gehäusegröße = HTSSOP
Pinanzahl = 14
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio-Leistungsverstärker
Ausgangs-Typ:
1-Kanal Mono
Leistung max.:
1.3W
Verstärkerklasse:
Klasse A-B
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 5,5 V
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Gehäusegröße:
HTSSOP
Pinanzahl:
14
Weitere Suchbegriffe: ic audio texas instruments, ic verstärker, 2687529, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, Texas Instruments, LM48100QMHENOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,96*
1
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 4,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 740,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.